Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Trefl 37428 Puzzle Puzzlespiel Stadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trefl 37428 Puzzle Puzzlespiel Stadt
Trefl 37428 Puzzle Puzzlespiel Stadt
Trefl 37428 Puzzle Puzzlespiel Stadt
Trefl 37428 Puzzle Puzzlespiel Stadt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113661879
Hersteller:
     Trefl
Herst.-Nr.:
     37428
EAN/GTIN:
     5900511374285
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
480 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Stadt
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Themenwelt
Amsterdam, Netherlands
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.