Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.355.16.1 Schrankteil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.355.16.1 Schrankteil Schwarz
Geberit 502.355.16.1 Schrankteil Schwarz
Geberit 502.355.16.1 Schrankteil Schwarz
Geberit 502.355.16.1 Schrankteil Schwarz
Geberit 502.355.16.1 Schrankteil Schwarz
Geberit 502.355.16.1 Schrankteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649957
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.355.16.1
EAN/GTIN:
     4025410942166
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1190 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
535 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,94*
€ 1.041,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,80*
€ 1.030,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,10*
€ 985,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,65*
€ 949,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,55*
€ 889,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.