Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.312.01.2 Schrankteil Weiß, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.312.01.2 Schrankteil Weiß, Chrom
Geberit 502.312.01.2 Schrankteil Weiß, Chrom
Geberit 502.312.01.2 Schrankteil Weiß, Chrom
Geberit 502.312.01.2 Schrankteil Weiß, Chrom
Geberit 502.312.01.2 Schrankteil Weiß, Chrom
Geberit 502.312.01.2 Schrankteil Weiß, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649829
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.312.01.2
EAN/GTIN:
     4025410941503
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
888 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
247 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Chrom
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,34*
€ 588,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,41*
€ 494,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.