Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.311.01.1 Schrankteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.311.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.311.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.311.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.311.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.311.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.311.01.1 Schrankteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649781
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.311.01.1
EAN/GTIN:
     4025410941466
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
247 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.