Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Kosmetikeimer
>
Artikel
Kela Monaco 3 l Rund Metall, Kunststoff Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-113495183
Hersteller:
kela
Herst.-Nr.:
24297
EAN/GTIN:
4025457242977
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
Klein, kompakt und formschön - der Kosmetikeimer Monaco 3L
Und welche Farbe passt zu Ihrer Wohnungseinrichtung? Der kleine Mülleimer ist genau die richtige Wahl für Ihr Bad oder WC. Der Kosmetikeimer in Ihrer Wunschfarbe hat einen hochwertigen, herausnehmbaren Inneneimer aus schwarzem Kunststoff. Damit ist ein schnelles und einfaches Entleeren des Eimers problemlos möglich.
Neben den harten Fakten spricht noch einiges mehr für den Kosmetikeimer. Passend zum Kosmetikeimer gibt es häufig auch jeweils weitere, passende, auch neutral gehaltene Bad-Accessoires von Kela wie zum Beispiel die Handtücher (Ladessa), Körbe und vieles mehr für Ihre individuelle, moderne Badezimmerausstattung.
Wohin mit dem kleinen Abfall des Alltags? Tret-Abfallsammler Monaco
Der Inneneimer des Treteimers ist aus schwarzem Kunststoff und hat einen Tragehenkel.
Tret-Abfallsammler Monaco in Himbeerrot, Metall matt beschichtet, Inneneimer aus Kunststoff, Volumen 3 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Griff(e)
Ja
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
kosmetikeimer rot
,
tretabfalleimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kela 18160 Mülleimer 3 l Rund Metall Weiß
kela
18160
€ 14,04*
Ähnlich
Kela 20526 Abfallbehälter Rund Metall Braun
kela
20526
€ 14,01*
Ähnlich
Kela 20528 Abfallbehälter Rund Metall Petrol colour
kela
20528
€ 14,02*
Ähnlich
Kela 20903 Abfallbehälter Rund Metall Schwarz
kela
20903
€ 14,05*
Ähnlich
Kela 21885 Abfallbehälter Rund Metall Grau
kela
21885
€ 14,01*
Ähnlich
Kela 21886 3 l Rund Metall Grau
kela
4025457218866
€ 14,05*
Ähnlich
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
kela
24287
€ 14,09*
Ähnlich
Kela 24290 Abfallbehälter Rund Metall Blau
kela
24290
€ 14,02*
Ähnlich
Kela Monaco 3 l Rund Metall, Kunststoff Blau
kela
24292
€ 14,08*
Ähnlich
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
kela
24289
€ 14,19*
Ähnlich
KELA Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
kela
24285
€ 12,77*
Ähnlich
KELA Kosmetikeimer Rose Metall perlrosa 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
kela
20525
€ 14,06*
Ähnlich
Kela Kosmetikeimer Sable Metall beige 26cm 17cmØ 3l Formschöner weißer
kela
20900
€ 14,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.