Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK METIS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113230545
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-870006-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das METIS Stereo-Headset vereint ein angenehmes Tragegefühl mit moderner Technik. Der Kopfhörer ist ein echtes Leichtgewicht und verfügt über einen stabilen Kopfbügel sowie eine weiche Ohrmuschel-Polsterung für komfortables Arbeiten im Homeoffice oder Büro. Dank des lebendigen, natürlichen Stereo-Sounds sind Telefonate und Videoanrufe besonders angenehm. Zusätzlich verfügt das METIS Headset über eine integrierte Kabelfernbedienung, mit der die Lautstärke geregelt und die Stummschaltung aktiviert werden kann. Dank des praktischen Y-Adapters kann das Headset sowohl über einen 3,5mm Anschluss als auch an Geräten mit 2x 3,5mm Anschlüssen verbunden werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
160 g
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
106 dB
Klarer Klang
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
20 - 20 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/In-line
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.