Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88034 Drahtverbinder RJ-45 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88034 Drahtverbinder RJ-45 Beige
DeLOCK 88034 Drahtverbinder RJ-45 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113224433
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88034
EAN/GTIN:
     4043619880348
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Beige
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.