Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4209 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113003053
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     J4209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
203 mm
Tiefe
16 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Anzahl der Seiten
174 Seiten
Produktfarbe
Hellgrau
Zeitrahmen
2024
Format
A5
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Buchbindungsart
Fadenheftung
Mediengewicht
80 g/m²
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Eckform
Abgerundete Ecken
Verschluss
Gummiband
Pen-Loop
Ja
Innere Tasche(n)
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Kalender
Ja
Offizielle Feiertage
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.