Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bright Screen Blickschutzfilter für 14in Laptop, 16:9, BP140W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 14in Laptop, 16:9, BP140W9B
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 14in Laptop, 16:9, BP140W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112772460
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100283535
EAN/GTIN:
     638060338520
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M™ Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
252 mm
Versandkartonslänge
341 mm
Versandkartonshöhe
30 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
893 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50638060338525
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
174 mm
Breite (imperial)
12.2 "
Höhe (imperial)
6.8 "
Gewicht
29 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
137 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Bildumfang HxW
174 x 310 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
35.5 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Anti-Strahlung
Unterstützte Displaytypen
LCD/CRT
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Lichtdurchlässigkeit
85 %
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Standard
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Klebestreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.