Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenFit Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OpenFit Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
SHOKZ OpenFit Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
SHOKZ OpenFit Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
SHOKZ OpenFit Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
SHOKZ OpenFit Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
SHOKZ OpenFit Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112229523
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     T910BG
EAN/GTIN:
     810092675761
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
Guter Klang ohne abzuschirmen
OpenFit führt das Shokz-Kopfhörerkonzept der offenen Ohren mit einem kompakten Ohrhörer-Design fort. OpenFit lässt das Ohr frei, damit Sie weiter mit der Umgebung verbunden bleiben.

Spüren Sie nichts als Komfort
Der Kern des Ohrpolsters besteht aus einem zweischichtigen Flüssigsilikon, das sich jeder Ohrform anpasst und auch bei längerem Tragen nicht unangenehm wird. 2 Verbringen Sie einen ganzen Tag mit Gesprächen oder Musikgenuss bei absolutem Tragekomfort.

Für jedes Ohr gemacht
Der Delphinbogen-Ohrbügel mit integriertem 0,7 mm dünnem, flexiblem Memory-Draht schafft eine ergonomische Passform, die sich sanft an Ihre natürliche Ohrform anpasst. Ultradünne Ohrbügel sorgen für einen bequemen Sitz, selbst wenn Sie gleichzeitig eine Brille tragen.

Bleib unsichtbar
OpenFit optimiert Design und Material von Open-Ear Kopfhörern und ist mit einem Gewicht von nur 8,3 Gramm kompakt und leicht.4 Die Kopfhörer und der Akku bieten ein perfektes Gleichgewicht, das Sie vergessen lässt, dass Sie sie überhaupt tragen.

DirectPitch Technologie
Shokz stellt DirectPitch vor, eine brandneue Audiotechnologie, die speziell für OpenFit entwickelt wurde. Sie ermöglicht erstklassige Audioqualität, die eine perfekte Balance zwischen kräftigen Höhen, klaren Mitten und wuchtigen Bässen schafft.

Immer im Moment sein
Shokz hat sein charakteristisches Open-Ear-Design entwickelt, damit der Nutzer weiter mit seinem Umfeld in Kontakt bleibt, auch wenn er in seine eigene Playlist eintaucht. Die DirectPitch™-Technologie sorgt dabei dafür, dass Sie das Hörerlebnis ganz für sich allein haben, während Sie sich weiterhin jeder Situation bewusst sind.

Gemacht für stabilen Sitz
Um die Form zu finden, die den besten Sitz für die verschiedenen Ohrformen bietet, hat das Shokz Lab Daten menschlicher Ohren aus der ganzen Welt analysiert. Der ergonomische und flexible Ohrbügel schmiegt sich perfekt an die verschiedenen Ohrmuscheln an und bietet einen weichen, sicheren Halt. Das zweigeteilte Design aus Ohrstöpsel und Batterie gleicht das Gewicht des gesamten Systems aus und sorgt für Komfort und Stabilität. Sie können gehen, rennen und springen – OpenFit bleibt an seinem Platz.

KI-Geräuschunterdrückung bei Gesprächen
OpenFit nutzt AI Noise Cancellation-Technologie (künstliche Intelligenz, KI), um eine ungestörte Gesprächsqualität zu gewährleisten. Während eines Anrufs erfasst OpenFit die Feinheiten der menschlichen Stimme selbst in lauten Umgebungen und platziert die beiden Mikrofone an einer optimalen Position, um den effektivsten Adaptive-Beamforming-Effekt zu erzielen und die Geräuschunterdrückung zu verbessern. Hören und gehört werden - laut und deutlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73.85 g
Ladegehäuse Gewicht
57 g
Kopfhörer
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzgang (Musikmodus)
50 - 16000 Hz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
58 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Bereitschaftszeit
10 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.