Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM KHS500KB-AX-1R2AA Widerstand 1,2 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM KHS500KB-AX-1R2AA Widerstand 1,2 Ohm Kabelwunde
VITROHM KHS500KB-AX-1R2AA Widerstand 1,2 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112193789
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS500KB-AX-1R2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
vitrohm drahtwiderstand 5 watt
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
1.2 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
10 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 5w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.