Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM KHS500KB-AX-3K3AA Widerstand 3300 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM KHS500KB-AX-3K3AA Widerstand 3300 Ohm Kabelwunde
VITROHM KHS500KB-AX-3K3AA Widerstand 3300 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112193740
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS500KB-AX-3K3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
vitrohm drahtwiderstand 5 watt
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
3300 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
10 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 5w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.