Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-11168794
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56136
EAN/GTIN:
     7072014024412
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
freecom hdd docking station
docking station
HARD DRIVE mDOCK DUPLICATOR
Der Freecom Hard Drive mDock Duplicator ist ein Festplattendock mit 2 Schächten, mit dem Sie Daten von einer Festplatte auf eine andere kopieren können, ohne dass ein Computer erforderlich ist. Klicken Sie einfach auf Ihre Festplatten im Duplicator, drücken Sie die Taste und Ihre Festplatte wird kopiert. Ideal für Profis wie Systemadministratoren, die damit Image-Backups von Datenträgern schneller, einfacher und sicherer als bisher kopieren können. Private Benutzer profitieren außerdem von der Kopierfunktion, wenn sie auf eine größere Festplatte aufrüsten, oder sie können einfach die Dock-Funktion verwenden.

Selbstverständlich kann der Duplicator auch als einzelnes Festplattendock verwendet werden. Der Duplicator verbindet sich schnell und einfach mit allen Computern und Laptops über USB 3.0. Die Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Klicken Sie auf Ihre 2,5”- oder 3,5”-SATA-Festplatte im Dock und sie steht Ihnen als externes Laufwerk sofort zur Verfügung. Ideal für die temporäre Nutzung Ihrer (alten) internen Festplatte.

- Hard Drive Duplicator Dock mit USB 3.0-Anschluss
- Ideal für das Kopieren von Festplatte zu Festplatte, Softwareinstallationen
- Image-Backups von Datenträgern, schnelle Formatierung, Löschen und Sicherungskopien
- Einfach zu verwenden Tauschen von Festplatten innerhalb von Sekunden
- Perfekt geeignet für geschäftliche und private Nutzung
- Passt für 3,5“- und 2,5”-SATA-Festplatten
- Interne Festplatten mit einem Klick in das Dock einstecken, einfaches Auswerfen nach Gebrauch
- Festplattenladeanzeige für einfaches Verfolgen des Kopierstatus
- Inklusive USB 3.0-Verbindungskabel
- Kostenloser, unbeschränkter Helpdesk-Support
- Zwei Jahre Herstellergarantie und unbegrenzte, kostenlose Helpdesk-Unterstützung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
554 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
eSATA, USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 70 %
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
144 x 134 x 75 mm
Schnittstelle
USB/eSATA
Mindestsystemvoraussetzungen
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900MHz, 256MB RAM (Vista: 512MB RAM), USB2.0 MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 / Intel Mac, 256MB RAM, USB2.0
Energiebedarf
12V, 3A DC
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows XP / Vista / 7 - Mac OS X v10.4.8</li></ul>
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81801
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.