Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Indoor Camera (2nd Gen) IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Indoor Camera (2nd Gen) IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Ring Indoor Camera (2nd Gen) IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Ring Indoor Camera (2nd Gen) IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Ring Indoor Camera (2nd Gen) IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Ring Indoor Camera (2nd Gen) IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Ring Indoor Camera (2nd Gen) IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110848554
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     B0B6GKHS2S
EAN/GTIN:
     840268936556
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Live-View
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
115 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
59 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
143 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Ansicht aus der Ferne
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
96.8 mm
Gewicht
116 g
Verpackungsbreite
49.02 mm
Verpackungstiefe
49.02 mm
Verpackungshöhe
96.77 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.