Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010090R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010090R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010090R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110158888
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010090R9999
EAN/GTIN:
     4011617100904
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1250 x 300 x 275, Rasteinheit 8 RE, Bauhöhe 4, Feldbreite 1, Platzeinheiten 96, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
1260 mm
Paketgewicht
21028 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff, Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Türöffnungswinkel
180 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK08
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
20210 g
Montagetiefe (min.)
222.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip55, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010629R9999
ab € 30,09*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010458R9999
ab € 13,54*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010595R9999
ab € 44,86*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 30,25*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 44,06*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010489R9999
ab € 35,36*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010460R9999
ab € 11,29*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010494R9999
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.