Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65MX600E Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110093499
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-65MX600E
EAN/GTIN:
     5025232948444
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
Kino, Dialog, Spiel, Musik
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, Twitch, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
85 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
145 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1453 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
298 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
875 mm
Gewicht (mit Ständer)
21000 g
Breite (ohne Standfuß)
1453 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82 mm
Höhe (ohne Standfuß)
836 mm
Breite der Standhalterung
1251 mm
Tiefe der Standhalterung
298 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1650 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
989 mm
Paketgewicht
27000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Motion Interpolation Technologie
RMR (Real Motion Rate) 1200 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Browsing
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
38
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,58*
€ 759,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,92*
€ 750,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,98*
€ 727,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,87*
€ 697,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,37*
€ 668,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.