Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 500cm
Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 500cm
Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 500cm
Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 500cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110020607
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     231159
EAN/GTIN:
     4260274231159
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 5m
Die Monkey Banana Solid Link Kabel wurden speziell entwickelt um die Anforderungen an Signaltreue die bei Verbindung von Studio Monitoren, Keyboards, Synthesizern, Mischpulten, Installationen, DJ Setups, Signalverteilern und anderen Geräten , nötigt sind zu erfüllen. Die Solid Link Kabel sind zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Tonstudios und Musikern und Audio Liebhabern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, bananenstecker kabel 5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.