Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEQUDIO WA9024 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEQUDIO WA9024 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
GEQUDIO WA9024 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
GEQUDIO WA9024 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109890223
Hersteller:
     GEQUDIO
Herst.-Nr.:
     WA9024
EAN/GTIN:
     4058906126665
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Endlich: Entfliehen Sie dem Lärm und stoppen nervige Ablenkung. Fokussiert kommunizieren durch ein professionelles Headset an Ihrem Telefon. Business Anwender in ganz Europa schätzen seit Jahren den ganztägigen Tragekomfort, dafür sorgen bequeme, weiche und isolierende Ohrpolster. Besser als der Telefonhörer Darum lieben wir unsere Headsets Immer das richtige AnschlusskabelEffektiv: Ein angenehmes Bügel Headset, ideal fürdie beste Klangqualität - einfach am Telefonanschließen und sofort loslegen - ohnekomplizierte Einstellungen... EntspanntesTelefonieren mit Komfort. - Klangbild exakt auf die kompatiblen Modelle angepasst. - Freiheit für die Hände - zum fokussierten Arbeiten oder einfach zum Quatschen. - Designed in Berlin für Ihr angenehmes Gesprächserlebnis. Darum lieben wir unsere Headsets Direkt: Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung imBereich Audiotechnologie entwickeln wir alsHersteller unsere eigenen Headsets - ohneUmwege über Großhändler – schont Ihre Kasse...Faires Preis-/Leistungsverhältnis versprochen. - Offenes Ohr: Sämtliches Kundenfeedback der letzten Jahre wird direkt einbezogen. - Unsere Qualitätssicherung ist ständig vorOrt und am Produkt. - Fakt ist: Unser Entwicklungs-Team gehört zur Community der erfahrensten AudioIngenieure. Immer das richtige Anschlusskabel Sinnvoll: Das passende Kabel für die kompatiblenModelle gehört zum Lieferumfang - kein weiteresZubehör nötig - einfach selbst mit dem Telefonverbinden... Kompatibilität und Funktionsichergestellt und qualifiziert im Audio-Testlabor. - Erreichbarkeit, Support und Logistik immer aus Deutschland. - Inklusive Ersatzpolster für Ohr und Mikrofon zum Tauschen, im Lieferumfang enthalten. - Bedienungsanleitung für einfache Selbstinstallation in Deutsch und Englisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kompatible Produkte
Siemens/Unify: OpenStage 30(T), OpenStage 40(G), OpenStage 60(G), OpenStage 80(G), Unify OpenScape CP200, CP205, CP400, CP600, CP600E, IP 35G Eco, IP 55G Hinweis nur für Siemens/Unify: OpenStage 5, 15 (G) und 20: Diese Geräte haben keine Headset-Buchse. Sie können ein Headset an der Telefonhörer-Buchse betreiben, benötigen dafür ein anderes Modell: WA9003 (1-Ohr) oder WA9023 (2-Ohr) Aastra/Mitel mit RJ45-Buchse: 5370, 5370 IP, 5380, 5380 IP, 7434 IP, 7444 IP, 6771, 6773, 6775, 6773 IP, 6775 IP, 6771, 6773, 6775, 6773 IP, 6775 IP innovaphone IP230, IP240, IP241
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.