| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109870111 Herst.-Nr.: 04580 EAN/GTIN: 4005556045808 |
| |
|
| | |
| Klassischer Stapelspaß aus hochwertigem Holz, fördert das Mengenverständnis, trainiert Feinmotorik sowie Farben und Formen Kinder lieben dieses Stapelspiel aus Holz mit dem süßen Bär Butz! Beim Aufstecken der 5 Figuren von Pilz bis Tannenbaum trainieren sie nebenbei ihre Feinmotorik und das Zuordnen von Formen und Farben. Mit der Teilezahl wächst auch die Größe der Figuren - das fördert intuitiv das Verständnis für Mengen und Zahlen. Hochwertiges Holz und unbedenkliche Farben machen das Spielzeug zu einem langlebigen und damit nachhaltigen Spielzeug. Die Stäbe sind zur Sicherheit flexibel an Gummibändern befestigt. Die ersten drei Lebensjahre eines Kleinkindes sind unglaublich spannend und voller einzigartiger Momente: das erste Lächeln, das erste Wort, der erste Schritt. Tag für Tag entdecken die Kleinen mit allen Sinnen ihre Umwelt und erlernen neue Fähigkeiten. ministeps unterstützt diese Entwicklung Schritt für Schritt und bietet Eltern die nötige Orientierung, um ihr Kind auf liebevolle Weise zu fördern. Unsere hochwertigen Bücher und Spielzeuge begleiten die Kleinsten somit in allen Entwicklungsphasen. Alle Materialen sind in jeder Hinsicht unbedenklich und werden regelmäßig auf Qualität und Sicherheit geprüft. So bietet ministeps Vertrauen und Freude auf der gemeinsamen Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher und Spiele. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Holz | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 1 | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik |
|
| | |
| | | |
| |