Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3317.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3317.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 3317.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 3317.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761611
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3317.G E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Schutzfunktion
Stoßfest, Korrosionsbeständig, Staubresistent, Schlagfest, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
13.1 l
Breite
360 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
2290 g
Innere Breite
330 mm
Innere Tiefe
234 mm
Innenhöhe
170 mm
Sockeltiefe
102 mm
Deckeltiefe
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.