Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT1U080 Glasfaserkabel 80 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT1U080 Glasfaserkabel 80 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U080 Glasfaserkabel 80 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U080 Glasfaserkabel 80 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U080 Glasfaserkabel 80 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U080 Glasfaserkabel 80 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U080 Glasfaserkabel 80 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109515738
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT1U080
EAN/GTIN:
     4052792067064
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Produktinformationen "LWL Trunkkabel U-DQ(ZN)BH, 4 Fasern Multimode OM4, LC/UPC - LC/UPC, 80 m" von LogiLink Professional Hochwertiges, vorkonfektioniertes LWL-Installationskabel für den Innen- und Außenbereich. Bestens geeignet zum Einziehen in Kabelrohre, Kabelkanäle und Schächte oder in Kabelpritschen. Das montagefertige, robuste Kabel ist beidseitig mit Kabelpeitschen und Einziehhilfe versehen. Jedes Kabel ist getestet und anhand einer eindeutigen Seriennummer nachprüfbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
3420 g
Merkmale
Kabellänge
80 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.