Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Summit E16FLIP A13VFT-088 Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 32 GB LPDDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Summit E16FLIP A13VFT-088 Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 32 GB LPDDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Summit E16FLIP A13VFT-088 Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 32 GB LPDDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Summit E16FLIP A13VFT-088 Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 32 GB LPDDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Summit E16FLIP A13VFT-088 Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 32 GB LPDDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Summit E16FLIP A13VFT-088 Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 32 GB LPDDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Summit E16FLIP A13VFT-088 Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 32 GB LPDDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109186939
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     SUMMIT E16FLIP A13VFT-088
EAN/GTIN:
     4711377077484
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
82 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Smartcard-Leser
Ja
Windows Hello
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
358 mm
Tiefe
258.55 mm
Höhe
16.85 mm
Energie
Netzteilstärke
120 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Quad HD
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.499,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.678,17*
€ 3.187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.655,12*
€ 3.159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,45*
€ 3.063,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.526,02*
€ 3.005,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.499,69*
€ 2.974,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.