Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Goobay 61648 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Pink, Weiß, Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109184321
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61648
EAN/GTIN:
     4040849616488
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
179.3 g
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl der LEDs
8
Lampenlebensdauer
5000 h
Lichtleistung
55 lm
Farbtemperatur
3000 K
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Pink, Weiß, Gelb
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tiertyp
Pinguin
Tragbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Laden per USB
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.