Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Goobay 61649 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109184091
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61649
EAN/GTIN:
     4040849616495
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Arbeitsspannung
10 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
230.5 g
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl der LEDs
8
Lichtfarbe
Variabel
Lampenlebensdauer
5000 h
Lichtleistung
55 lm
Farbtemperatur
3000 K
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Bronze, Mintfarbe, Pink, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Tiertyp
Einhorn
Tragbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.