Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
POLY Voyager Free 60+ UC Carbon Black Earbuds +BT700 USB-A Adapter +Touchscreen-Ladeetui
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109071872
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7Y8G3AA
EAN/GTIN:
     197497053845
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
True-Wireless-In-Ear-Headset für Arbeit und Freizeit
Tauchen Sie mit diesen Ohrhörern in eine Klangwelt ohne störende Geräusche ein. Egal, ob Sie sich gerade in einem Videogespräch befinden oder sich Ihre Playlists hören: Mit diesem schnurlosen In-Ear-Headset werden Sie stets gut unterhalten, bleiben produktiv und in Verbindung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
26.1 mm
Höhe
37.8 mm
Gewicht linke Hörmuschel
5.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
54.5 x 72 x 33.1 mm
Ladegehäuse Gewicht
80 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
190 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Treibereinheit
10 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
16.5 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
3 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
8 h
Gesprächszeit
5.5 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
720 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.