Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock PG34WQ15R3A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock PG34WQ15R3A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Asrock PG34WQ15R3A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Asrock PG34WQ15R3A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Asrock PG34WQ15R3A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Asrock PG34WQ15R3A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Asrock PG34WQ15R3A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109003682
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90LXA010-A0E3A0V
EAN/GTIN:
     4710483937446
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Leistung, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
809.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
332.22 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
581.82 mm
Gewicht (mit Ständer)
9630 g
Breite (ohne Standfuß)
809.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
120.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.84 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6530 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (max.)
100 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
OLED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
550 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 260 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 165 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
91 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
115 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,10*
€ 451,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.