Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Eye UB-157 Grün Stick-Kugelschreiber Fein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Uni-Ball Eye UB-157 Grün Stick-Kugelschreiber Fein
Uni-Ball Eye UB-157 Grün Stick-Kugelschreiber Fein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108962094
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     UB-157 GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10.3 mm
Gewicht
12.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Schreibfarben
Grün
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Fein
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
0.7 mm
Linienbreite
0.7 mm
Liniengröße
Fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.