Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola moto e22 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4020 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola moto e22 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4020 mAh Schwarz
Motorola moto e22 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4020 mAh Schwarz
Motorola moto e22 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4020 mAh Schwarz
Motorola moto e22 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4020 mAh Schwarz
Motorola moto e22 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4020 mAh Schwarz
Motorola moto e22 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4020 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108869507
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAVD0003SE
EAN/GTIN:
     840023236204
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Hochwertiger Look. Perfekt für deine Ansprüche. Das moto e22 ist wie für deinen Tag gemacht. Tauche mit Dolby Atmos® und Stereo-Lautsprechern in eine multidimensionale Klangwelt ein. Auf dem 6.5”-Display mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz kommt alles, was dir Spaß macht, ganz groß raus. Das hochwertige Design wirkt stylisch und elegant und mit der 16 MP-AI-Kamera machst du Fotos wie ein Profi. Bis zu 64 GB integrierter Speicher, machen das moto e22 zu einer cleveren Wahl.

Magischer Sound
Genieße mit dem multidimensionalen Dolby Atmos® und den Stereo-Lautsprechern satte Bässe, glasklare Höhen und einen sauberen Sprach- und Gesangsklang.

Display mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz
Auf dem superflüssigen 6.5” -HD + -Display kommt alles, was dir Spaß macht, ganz groß raus.

Hochwertiges Design wie für dich gemacht
Schlank und elegant mit Schutz vor versehentlich verschütteten Getränken oder Wasserspritzern.

Brillante Aufnahmen im Handumdrehen.
Dank dem blitzschnell fokussierenden 16-MP-AI-Kamerasystem und den hilfreichen Fotofunktionen gelingen dir ganz leicht Aufnahmen wie vom Profi.

Entsperre dein Smartphone ganz bequem per Fingertipp
Entsperre blitzschnell dein Smartphone per Fingertipp – Doppeltippen gibt dir Zugriff auf deine Lieblings-Apps.

Jede Menge Platz für deinen Content
Bis zu 64 GB integrierter Speicher, für deine Lieblingsvideos und Musik; um bis zu 1 TB erweiterbar dank der microSD™-Karte.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G37
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.3 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Pixeldichte
269 ppi
Leistungen
Grafikkarte
PowerVR GE8320
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Astro Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
169 g
Breite
74.65 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
163.56 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4020 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.