Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Sony ZRD-CH15D Videowand-Display Crystal LED Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108869246
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZRD-CH15D
EAN/GTIN:
     4548736147553
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
343 mm
Gewicht
8600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (max.)
120 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ausrichtung
Landschaft
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Crystal LED
Pixel Abstand
1.59 x 1.59 mm
Helligkeit
1300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Farbskala
96 %
Farbtiefe
22 Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.328,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.474,17*
€ 6.514,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.434,31*
€ 6.466,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.354,60*
€ 6.371,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.328,03*
€ 6.340,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.