Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108478811
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     43000219
EAN/GTIN:
     4010118713361
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer beyerdynamic
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
5 - 35000 Hz
Impedanz
250 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
THD, totalklirren
0.2 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.