Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60612 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-785090600
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60612
EAN/GTIN:
     4040849606120
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
159
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,86*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,88*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,77*
€ 3,14*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,88*
€ 3,23*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.