Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Doris Außen-Bodenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Doris Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Doris Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Doris Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Doris Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Doris Außen-Bodenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107950217
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     195483
EAN/GTIN:
     8021696195483
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4500 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
191584
ab € 106,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.