Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Lorgar Noah 501 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107490369
Hersteller:
     Lorgar
Herst.-Nr.:
     LRG-GHS501
EAN/GTIN:
     5291485009168
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
280 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 2000 Hz
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
THD, totalklirren
10 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.5 m
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
58 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/Integriertes Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
123 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
32 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.