|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-107473889 Herst.-Nr.: 907211 EAN/GTIN: 3154149072118 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft, Training der motorischen Fähigkeiten | Lieferumfang | Anzahl der Puzzle | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |  | Tiefe | 60 mm |  | Höhe | 244 mm |  | Gewicht | 603 g | Merkmale | Produkttyp | 3D-Puzzle |  | Genre | Tiere |  | Empfohlene Altersgruppe | Kinder |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) |  | Tiertyp | Einhorn |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Material | Modellierton, Holz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |