| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-107426123 Herst.-Nr.: 64125 EAN/GTIN: 4043619641253 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Type-C zu seriell Adapter von Delock bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Maximum Kabellänge | 0.225 m | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-C | | Ausgangsschnittstelle | RS-232 | | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Chipsatz | FTDI FT232RL | | Datenübertragungsrate (max) | 0.225 Gbit/s | | FIFO (First In, First Out) | 256 B | | Vollduplex | Ja | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, delock usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232, Komponent |
| | |
| |