| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-106151631 Herst.-Nr.: 116029 EAN/GTIN: 4001499960291 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Universal | | Typ | Unterlegscheibe | | Substanz | Pulver | | Volumen (g) | 1450 g | | Maximale Waschtemperatur | 95 °C | | Mindestwaschtemperatur | 30 °C | | Anzahl der Zyklen | 22 | | Für sensible Haut | Ja | | Hypoallergen | Ja | | Keine tierischen Inhaltsstoffe | Ja | | Enthält nicht | Mikroplastik, Konservierungsmittel, Synthetischer Farbstoff | | Inhaltsstoffe | 15-30 % zeolites, 5-15 % non-ionic surfactants, <5% soap, enzymes, fragrances. Other ingredient: Aloe Vera Barbadensis. | | Anwendung | Pre-sort the washing (e.g. according to colour, degree of soiling, fibre type) and observe the care instructions for the fabric. Dosage: Dose according to soil and water hardness, follow the dosing instructions. Always wash with full load. For more information on the hardness of your water, please contact your water supply company. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baby Waschmittel, Feinwaschmittel, Gardinenwaschmittel, Wollwaschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, colorwaschmittel frosch, buntwaschmittel |
| | |
| |