Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
BlueOptics 37973150-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104952006
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     37973150-BO
EAN/GTIN:
     4063232271903
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Überragende Leistung
Keymile 37973150 kompatibler 1000BASE-2BX-U cSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1490nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Keymile 37973150 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP offiziell unterstützen. Jeder Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP für den Einsatz in der jeweiligen Keymile Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Keymile 37973150 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Keymile 37973150 kompatiblen BlueOptics 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Keymile 37973150 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Keymile 37973150 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Keymile 37973150 kompatible BlueOptics 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Keymile 37973150 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Keymile 37973150 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U hochverfügbarkeits-cSFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard cSFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische cSFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des cSFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die cSFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics genauso wie original Keymile 37973150 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Keymile 37973150 kompatible 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Keymile 37973150 kompatiblen 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Keymile 37973150 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Keymile 37973150 kompatiblen BlueOptics 1000BASE-2BX-U LC Duplex cSFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Keymile
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
1.25 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.