Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP-REM360 Elektrischer Umwandler 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP-REM360 Elektrischer Umwandler 360 W
Traco Power TSP-REM360 Elektrischer Umwandler 360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104371658
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-REM360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
360 W
DC input Spannung
24-28 V
Ausgangsstrom
15000 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Aluminium, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.