Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP-BCM48A Elektrischer Umwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP-BCM48A Elektrischer Umwandler 600 W
Traco Power TSP-BCM48A Elektrischer Umwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104351727
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BCM48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
DC input Spannung
48-56 V
Ausgangsstrom
12500 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Aluminium, Nickel
Anzahl
1
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.