Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel Schwarz
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-104196630
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0026356
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe Tropfenform
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.6 mm
Kupferindex
259 kg/km
Kabelgewicht
411 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steuerleitung
,
schleppkettenleitung lapp kabel
,
halogenlampe tropfenform
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 816,44*
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 27,6948* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 816,44*
€ 971,56
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 807,45*
€ 960,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 760,03*
€ 904,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 710,08*
€ 845,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 692,37*
€ 823,92
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP 53015050 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015050
€ 0,97042*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111040 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111040
€ 1,71958*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
€ 15,73*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
€ 0,2039*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.