Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFS2003009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LFS2003009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LFS2003009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104138058
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFS2003009016
EAN/GTIN:
     4012740027793
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
420 mm²
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Höhe
18 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 25,60*
€ 30,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,43*
€ 29,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,44*
€ 27,89
pro Meter
ab 40 Meter
€ 23,29*
€ 27,72
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 19,46*
€ 23,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.