Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP6-10B-20 Druckknopf Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP6-10B-20 Druckknopf Panel Schwarz
ABB CP6-10B-20 Druckknopf Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103543953
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619105R1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastschalter
abb drucktaster 2 schließer
drucktaster
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
31 g
Paketgewicht
312 g
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
300 V
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 2 schließer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.