Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064W Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103223463
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     119101040350
EAN/GTIN:
     5706751066221
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
292 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
880 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Video-Wiedergabe
Ja
Wandmontage
Ja
Verstellbarer Ständer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.