Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface 8X6-00125 Tastatur für Mobilgeräte Grün Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface 8X6-00125 Tastatur für Mobilgeräte Grün Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft Surface 8X6-00125 Tastatur für Mobilgeräte Grün Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103214147
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8X6-00125
EAN/GTIN:
     196388072613
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Verbesserte Vielseitigkeit in vollendeter Kombination: Der Surface Slim Pen 2 wird in der Premium-Tastatur sicher aufbewahrt und aufgeladen. Mit großem Touchpad aus Glas. Bereit zum Koppeln mit Surface Pro 9. Die Tastatur für dieses Produkt hat das Layout QWERTZ (Deutsch). Tippen, schreiben, laden und sicher aufbewahren Verwandeln Sie Ihr Surface Pro 91 mit dieser Premium-Tastatur in einen vollwertigen Laptop. Und zusammen mit dem aufbewahrten, aufgeladenen und griffbereiten Surface Slim Pen 2 können Sie damit sowohl tippen als auch auf dem Bildschirm schreiben. Immer griffbereit Surface Slim Pen 2 wird im integrierten Aufbewahrungsfach der Tastatur sicher aufbewahrt und aufgeladen. Kompaktes Tippen und Schreiben in einem – mit der Surface Pro Signature Keyboard können Sie schnell und genau wie mit einer herkömmlichen Full-Size-Tastatur tippen und zusätzlich mit unserer bisher besten Freihanderfahrung vom natürlichen Schreiberlebnis auf dem Bildschirm profitieren. Kopplung mit Surface Pro-Geräten Verwenden Sie Surface Slim Pen 2 im gesamten Portfolio der stift-kompatiblen Surface-Geräte4 und Surface Pro Signature Keyboard, um Surface Pro 9, Surface Pro 8, oder Surface Pro X in einen vollständigen Laptop umzuwandeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 9 Surface Pro 8 Surface Pro X
Produktfarbe
Grün
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
294 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.