Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss
ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss
ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss
ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss
ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss
ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss
ZWILLING STAUB SPECIALITIES 0,7 l Oval Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103211172
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40509-400-0
EAN/GTIN:
     3272343321259
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.7 l
Durchmesser
310 mm
Breite
200 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
2830 g
Merkmale
Deckel enthalten
Ja
Form
Oval
Material
Eisenguss
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Produktfarbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeitsbereich
-20 - 240 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Eisenguss
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflaufform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.