Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S2536L Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S2536L Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S2536L Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103130836
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S2536L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Bereich der Bitrate
16 - 128 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X,DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch
720 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9.1 W
DC-Ausgang Volt
12, 48
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
9.3 x
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
2,5
Minimale Blendenzahl
1,3
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Abstandsfeststellung (wide)
25.4 m
Abstandsfeststellung (tele)
118.2 m
Abstandsbeobachtung (wide)
10.2 m
Abstandsbeobachtung (tele)
47.3 m
Abstandserkennung (wide)
5.1 m
Abstandserkennung (tele)
23.6 m
Abstandsermittlung (wide)
2.5 m
Abstandsermittlung (tele)
11.8 m
Naheinstellgrenze
0.3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1100 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 288 (QVGA), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
26 - 113 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
20 - 60 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 85 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/60 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Schutzfunktion
Schockresistent, Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
144 dB
Zertifizierung
UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1, FCC (Part15 ClassA), ICES-003 ClassA, EN55032 ClassB, EN55035
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,71*
€ 721,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,26*
€ 671,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.