| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-102112933 Herst.-Nr.: E-13596 EAN/GTIN: 0088381592031 |
| |
|
| | |
| Zweischneider Bohrer aus HM/CT mit Zentrierspitze für genaues Ansetzen und optimierter Abtragungsspirale für schnelle BohrergebnisseDas Set beinhaltet vier Bohrer mit SDS-PLUS-Aufnahme für bspw. Beton und Ziegelstein. Die Bohrer besitzen eine Zentrierspitze, die für ein punktgenaues Ansetzen des Bohrers dient. Im Set enthalten sind Bohrer mit dem Durchmesser 5 mm und einer Gesamtlänge von 110 mm sowie mit dem Durchmesser von 6, 8 und 10 mm mit einer Gesamtlänge von 160 mm. In praktischer Aufbewahrungsbox mit leichter Entnahme durch vier schwenkbare Halterungshülsen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 4 Stück(e) | | Tragetasche | Ja | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Bohrerbit-Set | | Länge (mm) | 160 mm | | Geeignet für Materialien | Beton | | Arbeitslänge | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |