Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E3 Q27E3UAM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076164
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27E3UAM
EAN/GTIN:
     4038986180689
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
27-Zoll-QHD VA-Display mit wichtigen Funktionen für stundenlange Produktivität
Der AOC Q27E3UAM bietet ein großartiges 27-Zoll-VA-Panel mit weitem Betrachtungswinkel, detaillierter und kristallklarer QHD-Auflösung und 300 nits Helligkeit. Außerdem bietet er alles, was Sie zum Arbeiten oder Lernen brauchen, und unterstützt lange Arbeitszeiten mit augenschonenden Funktionen wie Niedriger Blaulichtmodus und Flimmerfrei.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Markenspezifische Eigenschaften
False
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
452 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
691 mm
Paketgewicht
7650 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 23 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
201.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
449.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
4430 g
Breite (ohne Standfuß)
614.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369.6 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
112 %
NTSC Abdeckung (typisch)
97 %
Adobe RGB-Abdeckung
96 %
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 131,68*
€ 165,35*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 133,02*
€ 165,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 166,44*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 168,25*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,95*
€ 172,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.