Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60177 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60177 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz, Silber
Goobay 60177 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz, Silber
Goobay 60177 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz, Silber
Goobay 60177 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz, Silber
Goobay 60177 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz, Silber
Goobay 60177 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101645645
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60177
EAN/GTIN:
     4040849601774
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
12.1 x 20 x 6.4 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
21 x 45 x 11 mm
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.