Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
i-tec Metal USB-C HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101332232
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUBMETAL2A2C85
EAN/GTIN:
     8595611705243
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub
usb hub
USB-C und Thunderbolt 3 oder 4 werden bei den heutigen Laptops und Tablets immer beliebter. Mit der zunehmenden Verwendung von USB-Anschlüssen an Laptops nimmt auch deren Anzahl ab. Und wenn Sie Zubehör an Ihr Gerät anschließen müssen, für das Sie nicht mehr genügend Anschlüsse haben, können Sie diesen kleinen, aber praktischen Hub verwenden. Mit diesem Hub erhalten Sie 4 zusätzliche USB-Anschlüsse: zwei Standard-USB-3.0- und zwei USB-C-Anschlüsse. Schließen Sie eine externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme von einem USB-Flash-Laufwerk mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s, oder laden Sie Ihre mobilen Geräte auf (Standard-USB-Geschwindigkeit 0,9 A). Für den Hub müssen keine Treiber installiert werden. Schließen Sie ihn einfach mit dem USB-C-Kabel an und Sie können ihn sofort verwenden. Der Hub verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz für Ihren Computer im Falle von Kurzschlüssen an Peripheriegeräten. Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 ist eine Selbstverständlichkeit. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts können Sie ihn immer in Ihrer Tasche mitführen – die Metalloberfläche schützt die Nabe vor Beschädigungen und Kratzern. Mit dem langen USB-C-Kabel (85 cm) können Sie es bequem und ohne Probleme an Ihren Laptop anschließen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
123 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.85 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.